Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Elosztószekr lábazat H:50mm GT43725 - 2CPX034982R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr lábazat H:50mm GT43725

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 50 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 550 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 260 mm

  • Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

54 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT43725

Gyártói cikkszám

2CPX034982R9999

Gyártói típuskód

CSR2

Anyag:

acél

Magasság:

50 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

550 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

260 mm

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazat H:50mm