Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr lábazat W3/D3 100mm GT49316 - 2CPX045887R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr lábazat W3/D3 100mm GT49316

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 856 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

78 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617458876

Sonepar cikkszám

GT49316

Gyártói cikkszám

2CPX045887R9999

Gyártói típuskód

RSR33

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

856 mm

Szín:

szürke

Magasság:

100 mm

Mélység:

325 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

856 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Szekrénymélységhez alkalmas:

325 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazat W3/D3 100mm