ABB - Elosztószekr lencsefejű csavar M6x10mm T30 GT10585 - 2CPX046000R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - egyéb
Anyagminőség - egyéb
Csavarfej - Torx (TX)
Süllyesztett fej - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617460008
Sonepar cikkszám
GT10585
Gyártói cikkszám
2CPX046000R9999
Gyártói típuskód
RZ12P20
Anyag:
acél
Fejforma:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Csavarfej:
Torx (TX)
Süllyesztett fej:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Teljes menet:
Igen
Csavarmenet hossza:
10 mm
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Nem
Kulcsméret:
5 mm
Fejátmérő:
12 mm
Balmenet:
Nem
Önbiztosító:
Nem
Alátéttel:
Nem
Fej magassága:
5 mm
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Elosztószekr lencsefejű csavar M6x10mm T30