Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr magassági szintező klt alapkerettel GT10241 - 2CPX046007R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr magassági szintező klt alapkerettel GT10241

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1 mm

  • Magasság - 1 mm

  • Mélység - 1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617460077

Sonepar cikkszám

GT10241

Gyártói cikkszám

2CPX046007R9999

Gyártói típuskód

RZ4P4

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

1 mm

Magasság:

1 mm

Mélység:

1 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr magassági szintező klt alapkerettel