ABB - Elosztószekr magassági szintező klt alapkerettel GT35564 - 2CPX046008R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1 mm
Magasság - 1 mm
Mélység - 1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617460084
Sonepar cikkszám
GT35564
Gyártói cikkszám
2CPX046008R9999
Gyártói típuskód
RZ5P4
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1 mm
Magasság:
1 mm
Mélység:
1 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr magassági szintező klt alapkerettel