ABB - Elosztószekr maszk 1200x250mm 1soros függőleges GT12773 - 2CPX037651R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1200 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 8
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617376514
Sonepar cikkszám
GT12773
Gyártói cikkszám
2CPX037651R9999
Gyártói típuskód
1V4A
Magasság:
1200 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
8
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Mélység:
120 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Szerelt elosztó ; Elosztószekr maszk 1200x250mm 1soros függőleges