ABB - Elosztószekr maszk 600x500mm 4soros függőleges, 2 mező GT62559 - 2CPX037592R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 4
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617375920
Sonepar cikkszám
GT62559
Gyártói cikkszám
2CPX037592R9999
Gyártói típuskód
2V0A
Magasság:
600 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
4
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
24
Mélység:
120 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény homloklap ; Elosztószekr maszk 600x500mm 4soros függőleges, 2 mező