Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr mélységi profil 425mm mélységhez GT40304 - 2CPX046055R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr mélységi profil 425mm mélységhez GT40304

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 300 mm

  • Szerelési mód - csavarral rögzítés

  • Felület kivitele - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617460558

Sonepar cikkszám

GT40304

Gyártói cikkszám

2CPX046055R9999

Gyártói típuskód

RZULT4

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Hosszúság:

300 mm

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Felület kivitele:

egyéb

Hordozósín profilmagassága:

50 mm

Fokozatmentes rögzítés:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr mélységi profil 425mm mélységhez