ABB - Elosztószekr mélységi profil 618mm mélységhez GT92337 - 2CPX045978R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Hosszúság - 500 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617459781
Sonepar cikkszám
GT92337
Gyártói cikkszám
2CPX045978R9999
Gyártói típuskód
RZUT6
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Hosszúság:
500 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
egyéb
Hordozósín profilmagassága:
65 mm
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr mélységi profil 618mm mélységhez