ABB - Elosztószekr mélységi tartó (1pár) GT27477 - 2CPX062305R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - egyéb
Szélesség - 80 mm
Magasság - 31 mm
Mélység - 23 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617623052
Sonepar cikkszám
GT27477
Gyártói cikkszám
2CPX062305R9999
Gyártói típuskód
ED33P2
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
egyéb
Szélesség:
80 mm
Magasság:
31 mm
Mélység:
23 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr mélységi tartó (1pár)