ABB - Elosztószekr moduláris előlap 2sor 24mod G15285 - M128210000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 474 mm
Szélesség - 217 mm
DIN-sínek száma - 2
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G15285
Gyártói cikkszám
M128210000
Gyártói típuskód
M128210000
Magasság:
474 mm
Szélesség:
217 mm
DIN-sínek száma:
2
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
12
Mélység:
66 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr moduláris előlap 2sor 24mod