Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr modultakaró 5db/cs GT27479 - 2CPX062384R9999

MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr modultakaró 5db/cs GT27479

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Szélesség - 215 mm

  • Modulszélesség - 12

  • Magasság - 55 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617623847

Sonepar cikkszám

GT27479

Gyártói cikkszám

2CPX062384R9999

Gyártói típuskód

ZA1P5

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Szélesség:

215 mm

Modulszélesség:

12

Magasság:

55 mm

Felület:

lakkozott

RAL-szám:

7035

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő/elosztó modultakaró ; Elosztószekr modultakaró 5db/cs