Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Elosztószekr NH terhelésszak. modul 2xNH00 GT20292 - 67877

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr NH terhelésszak. modul 2xNH00 GT20292

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozósínnel - Nem

  • Magasság - 300 mm

  • Szerelőlemezzel - Nem

  • Fedéllel - Igen

  • Szélesség - 250 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT20292

Gyártói cikkszám

67877

Gyártói típuskód

TXG136

Hordozósínnel:

Nem

Magasság:

300 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Fedéllel:

Igen

Szélesség:

250 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; ABB ; %Elosztószekr NH terhelésszak. modul 2xNH00