ABB - Elosztószekr oldalfal készlet H10/T6, 2213x625 mm SN005653 - 2CPX045826R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 625 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 14
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
199 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617458265
Sonepar cikkszám
SN005653
Gyártói cikkszám
2CPX045826R9999
Gyártói típuskód
RSW106P2
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
625 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
14
Szélesség:
625 mm
Magasság:
2213 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr oldalfal készlet H10/T6, 2213x625 mm