Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr oldalfal klt H8/T4 GT26793 - 2CPX045821R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr oldalfal klt H8/T4 GT26793

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Igen

  • Hátfalnak alkalmas - Nem

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 425 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 12

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

121 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617458210

Sonepar cikkszám

GT26793

Gyártói cikkszám

2CPX045821R9999

Gyártói típuskód

RSW84P2

Oldalfalnak alkalmas:

Igen

Hátfalnak alkalmas:

Nem

Szekrénymélységhez alkalmas:

425 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

12

Szélesség:

425 mm

Magasság:

1913 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr oldalfal klt H8/T4