ABB - Elosztószekr oldalfal klt H8/T6 GT10240 - 2CPX045822R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 625 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617458227
Sonepar cikkszám
GT10240
Gyártói cikkszám
2CPX045822R9999
Gyártói típuskód
RSW86P2
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
625 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
12
Szélesség:
625 mm
Magasság:
1913 mm
Raszterméret:
625 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr oldalfal klt H8/T6