ABB - Elosztószekr oldallap H10/T4 2db/cs GT18878 - 2CPX045825R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 8
Szélesség - 364 mm
Magasság - 2213 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617458258
Sonepar cikkszám
GT18878
Gyártói cikkszám
2CPX045825R9999
Gyártói típuskód
RSW104P2
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
8
Szélesség:
364 mm
Magasság:
2213 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr oldallap H10/T4 2db/cs