Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr összekötő klt soroláshoz GT10239 - 2CPX045997R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr összekötő klt soroláshoz GT10239

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - sorolótechnika komponensek

  • Szélesség - 260 mm

  • Magasság - 90 mm

  • Anyag - egyéb

  • Mélység - 330 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617459972

Sonepar cikkszám

GT10239

Gyártói cikkszám

2CPX045997R9999

Gyártói típuskód

RZ33

Kivitel:

sorolótechnika komponensek

Szélesség:

260 mm

Magasság:

90 mm

Anyag:

egyéb

Mélység:

330 mm

Szín:

szürke

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr összekötő klt soroláshoz