Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr profil tip.10 35x19mm 2 mező szélesség GT76154 - 2CPX046050R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr profil tip.10  35x19mm 2 mező szélesség GT76154

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelfelfogó sín

  • Anyag - fém

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617460503

Sonepar cikkszám

GT76154

Gyártói cikkszám

2CPX046050R9999

Gyártói típuskód

RZBA210

Kivitel:

kábelfelfogó sín

Anyag:

fém

Szélesség:

500 mm

Magasságegységek száma (HE):

0

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

Magasság:

18 mm

Hosszúság:

500 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr profil tip.10 35x19mm 2 mező szélesség