ABB - Elosztószekr profil tip.10 35x19mm 3 mező szélesség GT72493 - 2CPX046051R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelfelfogó sín
Anyag - fém
Szélesség - 750 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617460510
Sonepar cikkszám
GT72493
Gyártói cikkszám
2CPX046051R9999
Gyártói típuskód
RZBA310
Kivitel:
kábelfelfogó sín
Anyag:
fém
Szélesség:
750 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Magasság:
18 mm
Hosszúság:
750 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr profil tip.10 35x19mm 3 mező szélesség