ABB - Elosztószekr profil tip.10 35x19mm 4 mező szélesség GT76155 - 2CPX046052R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelfelfogó sín
Anyag - fém
Szélesség - 1000 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617460527
Sonepar cikkszám
GT76155
Gyártói cikkszám
2CPX046052R9999
Gyártói típuskód
RZBA410
Kivitel:
kábelfelfogó sín
Anyag:
fém
Szélesség:
1000 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Magasság:
18 mm
Hosszúság:
1000 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr profil tip.10 35x19mm 4 mező szélesség