ABB - Elosztószekr profilsín Nr.10 FB2 GT19522 - 2CPX046040R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelfelfogó sín
Anyag - fém
Szélesség - 500 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617460404
Sonepar cikkszám
GT19522
Gyártói cikkszám
2CPX046040R9999
Gyártói típuskód
RZB210
Kivitel:
kábelfelfogó sín
Anyag:
fém
Szélesség:
500 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Magasság:
18 mm
Hosszúság:
500 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr profilsín Nr.10 FB2