ABB - Elosztószekr profilsín Nr.10 FB4 GT19521 - 2CPX046042R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelfelfogó sín
Anyag - fém
Szélesség - 1000 mm
Magasságegységek száma (HE) - 18
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617460428
Sonepar cikkszám
GT19521
Gyártói cikkszám
2CPX046042R9999
Gyártói típuskód
RZB410
Kivitel:
kábelfelfogó sín
Anyag:
fém
Szélesség:
1000 mm
Magasságegységek száma (HE):
18
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr profilsín Nr.10 FB4