ABB - Elosztószekr rajztartó zseb GT32515 - AA5600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - narancs
Anyag - műanyag
Rögzítés öntapadós - Igen
RAL-szám - 2004
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8015646000361
Sonepar cikkszám
GT32515
Gyártói cikkszám
AA5600
Gyártói típuskód
AA5600
Szín:
narancs
Anyag:
műanyag
Rögzítés öntapadós:
Igen
RAL-szám:
2004
Áttetsző:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Dokumentumtartó (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr rajztartó zseb