ABB - Elosztószekr rögzítő elem GT41718 - 2CPX039464R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - egyéb
Szélesség - 60 mm
Magasság - 60 mm
Mélység - 43 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617394648
Sonepar cikkszám
GT41718
Gyártói cikkszám
2CPX039464R9999
Gyártói típuskód
ZW64
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
egyéb
Szélesség:
60 mm
Magasság:
60 mm
Mélység:
43 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr rögzítő elem