ABB - Elosztószekr rögzítő fül klt.=4db GT32514 - AA1206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 100 mm
Magasság - 200 mm
Mélység - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8015646000026
Sonepar cikkszám
GT32514
Gyártói cikkszám
AA1206
Gyártói típuskód
AA1206
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
100 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
30 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr rögzítő fül klt.=4db