ABB - Elosztószekr RRW310 hátfal W3/H10 SN005651 - 2CPX046520R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 864 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 14
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
199 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617465201
Sonepar cikkszám
SN005651
Gyártói cikkszám
2CPX046520R9999
Gyártói típuskód
RRW310
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
864 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
14
Szélesség:
864 mm
Magasság:
2213 mm
Raszterméret:
750 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr RRW310 hátfal W3/H10