Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr RT310 ajtó W3/H10, 2213x864 mm SN005652 - 2CPX045839R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr RT310 ajtó W3/H10, 2213x864 mm SN005652

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - részajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 589.5 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

161 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617458395

Sonepar cikkszám

SN005652

Gyártói cikkszám

2CPX045839R9999

Gyártói típuskód

RT310

Kivitel:

részajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

589.5 mm

Szín:

szürke

Magasság:

2191 mm

Védettség (IP):

egyéb

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

15 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr RT310 ajtó W3/H10, 2213x864 mm