Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr rugós alátét 12mm GT40298 - 2CPX062537R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr rugós alátét 12mm GT40298

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - egyéb

  • Szélesség - 18.1 mm

  • Magasság - 1.6 mm

  • Tartozék - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617625377

Sonepar cikkszám

GT40298

Gyártói cikkszám

2CPX062537R9999

Gyártói típuskód

ZX291P10

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

egyéb

Szélesség:

18.1 mm

Magasság:

1.6 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Igen

Rögzítéstechnika ; Körmös alátét ; Elosztószekr rugós alátét 12mm