ABB - Elosztószekr sorkapocs modul lapra szerelt GT65269 - 2CPX041679R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
DIN-sínek száma - 1
Szélesség - 500 mm
Mélység - 200 mm
Sorolható/bővíthető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
28 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617416791
Sonepar cikkszám
GT65269
Gyártói cikkszám
2CPX041679R9999
Gyártói típuskód
MBK206
Magasság:
150 mm
DIN-sínek száma:
1
Szélesség:
500 mm
Mélység:
200 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Busz-sínnel:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Szerelt elosztó ; Elosztószekr sorkapocs modul lapra szerelt