ABB - Elosztószekr sorkapocs modul lapra szerelt GT65270 - 2CPX041683R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
DIN-sínek száma - 2
Szélesség - 250 mm
Mélység - 200 mm
Sorolható/bővíthető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
28 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617416838
Sonepar cikkszám
GT65270
Gyártói cikkszám
2CPX041683R9999
Gyártói típuskód
MBK107
Magasság:
300 mm
DIN-sínek száma:
2
Szélesség:
250 mm
Mélység:
200 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Busz-sínnel:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Szerelt elosztó ; Elosztószekr sorkapocs modul lapra szerelt