ABB - Elosztószekr sorkapocs modul lapra szerelt GT77469 - 2CPX041677R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
Szélesség - 250 mm
Mélység - 200 mm
N-sínnel - Nem
Max. névleges áram - 850 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617416777
Sonepar cikkszám
GT77469
Gyártói cikkszám
2CPX041677R9999
Gyártói típuskód
MBK106
Magasság:
150 mm
Szélesség:
250 mm
Mélység:
200 mm
N-sínnel:
Nem
Max. névleges áram:
850 A
PE-sínnel:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Szerelt elosztó ; Elosztószekr sorkapocs modul lapra szerelt