Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Elosztószekr sorolható álló 1870x570x 360mm IP55 GT46121 - 2CPX034781R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr sorolható álló 1870x570x 360mm IP55 GT46121

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 1870 mm

  • Szélesség - 570 mm

  • Ház anyaga - acél

  • Szerelőlemezzel - Nem

  • Sorolható/bővíthető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT46121

Gyártói cikkszám

2CPX034781R9999

Gyártói típuskód

2/8W

Magasság:

1870 mm

Szélesség:

570 mm

Ház anyaga:

acél

Szerelőlemezzel:

Nem

Sorolható/bővíthető:

Nem

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr sorolható álló 1870x570x 360mm IP55