ABB - Elosztószekr sorolható álló 874x425x1913mm IP54 GT26791 - 2CPX045613R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - padlóra állítva
Magasság - 1913 mm
Szélesség - 864 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617456131
Sonepar cikkszám
GT26791
Gyártói cikkszám
2CPX045613R9999
Gyártói típuskód
3/8R4
Szerelési mód:
padlóra állítva
Magasság:
1913 mm
Szélesség:
864 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
425 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
36
Zárral:
Igen
Névleges áram (In):
6300 A
Védettség (IP):
egyéb
Modulok száma:
432
Szín:
szürke
Sorok száma:
36
Belső mélység:
425 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
egyéb
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ház anyagvastagsága:
1.5 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1.5 mm
Felület:
lakkozott