ABB - Elosztószekr sorolható álló B4/H10/T4 GT18877 - 2CPX045659R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - padlóra állítva
Magasság - 2213 mm
Szélesség - 1114 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617456599
Sonepar cikkszám
GT18877
Gyártói cikkszám
2CPX045659R9999
Gyártói típuskód
4/10RG4
Szerelési mód:
padlóra állítva
Magasság:
2213 mm
Szélesség:
1114 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
425 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
48
Zárral:
Igen
Névleges áram (In):
6300 A
Védettség (IP):
egyéb
Modulok száma:
672
Szín:
szürke
Sorok száma:
56
Belső mélység:
425 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
egyéb
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ház anyagvastagsága:
1.5 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1.5 mm
Felület:
lakkozott