ABB - Elosztószekr szerelő derékszög GT19523 - 2CPX062492R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő sarok
Szélesség - 25 mm
Magasság - 33 mm
Mélység - 24.5 mm
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617624929
Sonepar cikkszám
GT19523
Gyártói cikkszám
2CPX062492R9999
Gyártói típuskód
ZX221P2
Tartozék fajtája:
rögzítő sarok
Szélesség:
25 mm
Magasság:
33 mm
Mélység:
24.5 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szerelő derékszög