Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr szerelőkeret 1 mező széles OH8 szekrényhez GT77467 - 2CPX034801R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr szerelőkeret 1 mező széles OH8 szekrényhez GT77467

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 1800 mm

  • Szerelési mód - csavarral rögzítés

  • Felület kivitele - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617348016

Sonepar cikkszám

GT77467

Gyártói cikkszám

2CPX034801R9999

Gyártói típuskód

WR18

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Hosszúság:

1800 mm

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Felület kivitele:

egyéb

Hordozósín profilmagassága:

40 mm

Magasságegységek száma (HE):

12

Fokozatmentes rögzítés:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szerelőkeret 1 mező széles OH8 szekrényhez