ABB - Elosztószekr szerelőkeret 4 mező széles OH8 GT40306 - 2CPX034804R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Hosszúság - 1800 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617348047
Sonepar cikkszám
GT40306
Gyártói cikkszám
2CPX034804R9999
Gyártói típuskód
WR48
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Hosszúság:
1800 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
egyéb
Hordozósín profilmagassága:
40 mm
Magasságegységek száma (HE):
12
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szerelőkeret 4 mező széles OH8