ABB - Elosztószekr szerelőlap 1 mező H150 GT26458 - 2CPX068073R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 116 mm
Szélesség - 188 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617680734
Sonepar cikkszám
GT26458
Gyártói cikkszám
2CPX068073R9999
Gyártói típuskód
ZW365
Anyag:
acél
Magasság:
116 mm
Szélesség:
188 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap 1 mező H150