Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Elosztószekr szerelőlap 2 mező 266x466mm GT41702 - 2CPX067939R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Elosztószekr szerelőlap 2 mező 266x466mm GT41702

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 266 mm

  • Szélesség - 438 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617679394

Sonepar cikkszám

GT41702

Gyártói cikkszám

2CPX067939R9999

Gyártói típuskód

ZW339

Anyag:

acél

Magasság:

266 mm

Szélesség:

438 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap 2 mező 266x466mm