ABB - Elosztószekr szerelőlap 2 mező H450 GT27495 - 2CPX067942R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 416 mm
Szélesség - 438 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617679424
Sonepar cikkszám
GT27495
Gyártói cikkszám
2CPX067942R9999
Gyártói típuskód
ZW342
Anyag:
acél
Magasság:
416 mm
Szélesség:
438 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap 2 mező H450