ABB - Elosztószekr szerelőlap 266x196mm SN005663 - 2CPX067938R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 266 mm
Szélesség - 188 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617679387
Sonepar cikkszám
SN005663
Gyártói cikkszám
2CPX067938R9999
Gyártói típuskód
ZW338
Anyag:
acél
Magasság:
266 mm
Szélesség:
188 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szerelőlap 266x196mm