ABB - Elosztószekr szerelőlap 266x696mm GT45068 - 2CPX067940R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 266 mm
Szélesség - 688 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617679400
Sonepar cikkszám
GT45068
Gyártói cikkszám
2CPX067940R9999
Gyártói típuskód
ZW340
Anyag:
acél
Magasság:
266 mm
Szélesség:
688 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap 266x696mm