ABB - Elosztószekr szerelőlap 300x400mm Gemini szekrényhez GT15108 - 1SL0267A00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126218947
Sonepar cikkszám
GT15108
Gyártói cikkszám
1SL0267A00
Gyártói típuskód
1SL0267A00
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap 300x400mm Gemini szekrényhez