ABB - Elosztószekr szerelőlap 4-es méret Gemini szekrényhez GT63785 - 1SL0262A00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126218855
Sonepar cikkszám
GT63785
Gyártói cikkszám
1SL0262A00
Gyártói típuskód
1SL0262A00
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap 4-es méret Gemini szekrényhez