ABB - Elosztószekr szerelőlap 600x1000mm GT44001 - 2CPX034475R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT44001
Gyártói cikkszám
2CPX034475R9999
Gyártói típuskód
GM40
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap 600x1000mm