ABB - Elosztószekr szerelőlap 600x500mm GT31064 - 2CPX034473R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT31064
Gyártói cikkszám
2CPX034473R9999
Gyártói típuskód
GM20
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap 600x500mm