ABB - Elosztószekr szerelőlap B2/H10 GT18886 - 2CPX045914R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 2030 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617459149
Sonepar cikkszám
GT18886
Gyártói cikkszám
2CPX045914R9999
Gyártói típuskód
RM210
Anyag:
acél
Magasság:
2030 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap B2/H10