ABB - Elosztószekr szerelőlap B4/H10 GT18883 - 2CPX045916R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 2030 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617459163
Sonepar cikkszám
GT18883
Gyártói cikkszám
2CPX045916R9999
Gyártói típuskód
RM410
Anyag:
acél
Magasság:
2030 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap B4/H10