ABB - Elosztószekr szerelőlap GT60251 - 2CPX034753R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 175 mm
Szélesség - 640 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT60251
Gyártói cikkszám
2CPX034753R9999
Gyártói típuskód
WM32
Magasság:
175 mm
Szélesség:
640 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap